Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltasche 12+1Fächer L.bis 240mm leer GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1551217
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301626
EAN/GTIN:
     4060833016261
Suchbegriffe:
Werkzeug-Rolltasche
Werkzeugrolle
Werkzeugrolltasche
gedore werkzeug-rolltasche
Praktische · hochwertige Rolltasche für Werkzeuge · Perfekte Aufbewahrungsmöglichkeit für Schraubenschlüssel und andere Werkzeuge mit ähnlicher Form · z. B. Schraubendreher · Knarren usw. · Bessere Übersicht und schnelleres Finden des richtigen Werkzeugs dank sinnvoller Aufteilung · Für Werkzeuge bis 240 mm Länge · Inkl. Fach für Kleinteile · Ohne Bestückung · Flexible Schlaufen im Inneren zum Festhalten der Werkzeuge · Stabiler Verschluss mit leicht verstellbarem Gurt · Wasserabweisende · widerstandsfähige Oberfläche · Unempfindlich gegenüber Flecken dank schwarzer Farbe · Leichter Transport und leichte Aufbewahrung dank handlicher Größe · Lieferumfang: 1 x GEDORE red Werkzeug-Rolltasche für 12 Schlüssel · Mit Fach für Kleinteile · Schwarz · Größe: 260 x 160 x 25 mm · Nettogewicht: 220 g · R20802012 / 3301626 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,2kg · Gesamtiefe: 30mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Marke:
GEDORE RED
Höhe:
150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: werkzeug rolltasche, Futteral, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugrolltaschen, Werkzeugtaschen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 19,17*
€ 23,67*
3 Tage
1558
10
Frei Haus
ab € 19,84*
€ 23,98*
3 Tage
1558
10
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 24,35*
1
€ 4,90*
ab € 18,62*
€ 26,78*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,96*
€ 27,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.