Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1551738 Herst.-Nr.: 3301549 EAN/GTIN: 4060833015493 |
| |
|
| | |
| Praktisches Servicewerkzeug · Stabile · reißnadelähnliche Einstellspitze und dünnem Reinigungsstab · Ideal geeignet für die Reinigung und Einstellung von Scheiben-Waschdüsen und Scheinwerfer-Waschdüsen · Mit Halteclip und Schutzkapp · Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 9mm · Gesamthöhe: 7mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Material: Aluminium · Netto-Gewicht: 0,24kg Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 8,35* | € 10,60* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,63* | € 10,66* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 8,62* | € 10,92* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,39* | € 11,74* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,39* | € 17,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|