Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock Backen-B.125mm G.19kg starr GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1551807
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301737
EAN/GTIN:
     4060833017374
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
PRÄZISE FÜHRUNG: Der GEDORE red Spannbock erlaubt dank der zentrischen Führung ein absolut paralleles Einspannen Ihrer Werkstücke und somit eine äußerst präzise Führung · HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Der Spannbock mit 150 mm Backenbreite wurde aus hochwertigem und stabilem Grauguss gefertigt · wodurch er den harten Dauerbelastungen problemlos standhält · VIELSEITIG: Neben der Einspannfunktion mit der maximalen Spannkraft von 25 KN ist der Spannbock zusätzlich mit einem integrierten Amboss ausgestattet. Der Schraubstock öffnet sich nach vorne · SMARTE QUALITÄT: Das GEDORE red Sortiment umfasst neben Hammer und Zange auch weiteres Werkzeug für den Heimwerker. Mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt es dabei alle Industrie-Normen. · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE red Parallel-Schraubstock starr · Länge: 0 · Gewicht: 0 · Artikelnummer: R93800125 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: Schwarz · Gesamtbreite: 190mm · Gesamthöhe: 170mm · Gesamtlänge: 415mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Material: Grauguss · Netto-Gewicht: 19kg · Spanntiefe nutzbar b: 125mm · Spannkraft (max.): 25kN
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Marke:
GEDORE RED
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Niederzugbacke, Pendelbacke, Prismenbacke, Rollenniederzugbacke, Spannbacken, Tiefziehbacke
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 103,22*
€ 130,36*
10 Tage
69
1
Frei Haus
ab € 106,20*
€ 130,90*
33 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 110,09*
€ 135,57*
3 Tage
353
4
Frei Haus
ab € 114,21*
€ 135,64*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 115,81*
€ 142,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.