Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock Backen-B.150mm G.14kg schwenkbar m.Amboss GEDORE RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1551808
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301738
EAN/GTIN:
     4060833017381
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
PRÄZISE FÜHRUNG: Der schwenkbare GEDORE red Spannbock erlaubt dank der zentrischen Führung ein absolut paralleles Einspannen Ihrer Werkstücke und somit eine äußerst präzise Führung · HOCHWERTIGE VERARBEITUNG: Der Spannbock mit 150 mm Backenbreite wurde aus hochwertigem und stabilem Grauguss gefertigt · wodurch er den harten Dauerbelastungen problemlos standhält · VIELSEITIG: Neben der Einspannfunktion mit der maximalen Spannkraft von 25 KN ist der Spannbock zusätzlich mit einem integrierten Amboss ausgestattet. Der Schraubstock öffnet sich nach vorne · SMARTE QUALITÄT: Das GEDORE red Sortiment umfasst neben Hammer und Zange auch weiteres Werkzeug für den Heimwerker. Mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt es dabei alle Industrie-Normen. · LIEFERUMFANG: 1 x GEDORE red Schraubstock Backen · Drehbar · 14kg · Gewicht: 14000 g · Artikelnummer: R93800150 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: Schwarz · Gesamtbreite: 190mm · Gesamthöhe: 220mm · Gesamtlänge: 360mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Material: Grauguss · Netto-Gewicht: 14kg · Spanntiefe nutzbar b: 125mm · Spannkraft (max.): 25kN
Weitere Informationen:
Backenbreite:
150 mm
Marke:
GEDORE RED
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Niederzugbacke, Pendelbacke, Prismenbacke, Rollenniederzugbacke, Spannbacken, Tiefziehbacke
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 108,36*
€ 132,83*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 110,18*
€ 134,05*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 110,32*
€ 134,60*
1
Frei Haus
ab € 110,72*
€ 138,92*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,58*
€ 168,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.