Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Sortiment, TORX®, T20 Länge 49mm, TY-Bit, 5-tlg. In Box, Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1552508
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42130
EAN/GTIN:
     4010995421304
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Steigert Ihre Effizienz : Der Generalist mit 120x höherer Lebensdauer* dank patentierter Bittechnologie · geeignet für alle Schrauben. (*im Vergleich zu Wiha Standardbit) Senkt Ihre Kosten : Bit dank roter Farbmarkierung schnell und einfach auffindbar – mit UV-Licht sogar in dunkler Umgebung. Spart Zeit : Kein langes Suchen dank leuchtend farbigem Bit · geringe Bitwechselzeit dank hoher Lebensdauer. Anwendung : Für alle Arten von Schrauben geeignet. Auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet. Ergänzende Information : *im Vergleich zum Wiha Standardbit Bisher herrschte beim Bitkauf keine Klarheit · welche Bits für welche Anwendung passend sind. Wiha macht Schluss mit der Komplexität zwischen der verwendeten Maschine · dem Schraubfall und der großen Auswahl an unterschiedlichen Bits. Dank des revolutionären Bitkonzepts von Wiha ist lediglich die Schraubenform ausschlaggebend für die Auswahl des richtigen Bit. Als Multitalent ist der TY-Bit für alle Arten von Schrauben · sowohl für T-förmige als auch Y-förmige Schrauben · geeignet und somit das ideale Werkzeug für Verschraubungen in allen Materialen. Dank der patentierten · verlängerten Torsionszone ist der Bit auch für Impact- und Schlagschrauber geeignet und und hat eine 120x höhere Lebensdauer im Vergleich zu den Wiha Standardbits. Zudem sind die farbigen Bits schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden. Somit kann die Anzahl verloren gegangener Bits gesenkt und die Kosten der Neubeschaffung eingespart werden. DIN 3126 · ISO 1173 · Form E6,3 Inhalt: 5x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4″ T20 Weitere technische Eigenschaften: · ESD Artikel: Nein · mit Batterie / Akku: Nein · SB - Verpackung: Nein · Werkzeug für Elektrik: Nein
Weitere Informationen:
Inhalt:
5-teilig
Marke:
WIHA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,66*
€ 16,97*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 12,15*
€ 17,00*
1
€ 4,00*
ab € 12,33*
€ 17,25*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 12,64*
€ 17,52*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 18,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.