Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband 62934 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw1-G591733
zw1-G591733
Artikel-Nr.:
     4757-1553229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62934-00007-00
EAN/GTIN:
     4042448037633
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Beidseitig klebendes Montageband mit einem anpassungsfähigen Trägermaterial aus PE-Schaum und einer Klebemasse aus Acrylat. Durch diese Kombination verfügt es über eine hohe Klebekraft und kann auf zahlreichen Untergründen verwendet werden. Das Band ist beständig gegen Alterung, Feuchtigkeit und Temperaturen bis 80 °C. Außerdem besitzt es eine sehr gute Kälteschockresistenz und ist in der Lage, das thermische Ausdehnungsverhalten verschiedener Materialien auszugleichen. Ideal für konstruktive Verklebungen im Bereich Bau- und Handwerk.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
25
Inhalt (Rolle):
12
Länge (m):
50
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 337,33008*
€ 468,77004*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,44008*
€ 477,73008*
€ 4,60*
ab € 333,48*
€ 495,83004*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,96008*
€ 535,32*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,56004*
€ 714,13008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 714,13008*
€ 849,8148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 660,90*
€ 786,471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 628,23*
€ 747,5937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 590,70*
€ 702,933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 557,95008*
€ 663,9606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 531,56004*
€ 632,55645
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 44,29667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.