Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4091V Tragkraft 200kg blau/RAL 5007 m.Vollgummibereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1553312
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4091V
EAN/GTIN:
     4017976740911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Leichter und sehr handlicher Handwagen aus Stahlrohr geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007. Deichsel anschraubbar. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Vollgummibereifung · Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung. Leichte Selbstmontage. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 13,4kg · Artikelart: Hauptartikel · FIXSTOP möglich?: Nein · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ladeflächenlänge:
690 mm
Ladeflächenbreite:
356 mm
Gesamtbreite:
581 mm
Gesamtlänge:
1381 mm
Gesamthöhe:
777 mm
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
260 mm
Marke:
FETRA
Ausführung:
offen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 133,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,91*
€ 134,26*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 136,09*
6 Tage
15
€ 5,45*
ab € 112,10*
€ 137,05*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 112,35*
€ 137,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1297
ab € 53,77*
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.