Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, 9033-6-011, f.Bürstenbänder 11m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter, 9033-6-011, f.Bürstenbänder 11m
Adapter, 9033-6-011, f.Bürstenbänder 11m
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1553394
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033-6-011
EAN/GTIN:
     4000896213665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multischleifer Zubehör
8000461940
1 Stück Adapter · 11 mm breit für Bürstenbänder (9033-6-03/5 ? 9033-6-05/5)Weitere technische Eigenschaften:· Verwendung: 9033-6· Zubehör: 9033-6-03/5
Weitere Informationen:
Marke:
HAZET
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 17,07*
€ 23,45*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,64*
€ 23,72*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,48*
€ 23,89*
7 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 18,04*
€ 24,58*
1
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 24,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.