Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter Coni B 2x5 Sprossen L.1,58m Arbeits-H.2,75m LM Holm-H.58mm Zarges


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554190
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40275
EAN/GTIN:
     4003866402755
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Coni B - LM-Stehleiter 2 x 5 Sprossen Für alle · die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m. Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer · geriffelter Auftrittsfläche. Robuste · stabil verschraubte · Stahlscharniere. Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte · verdrehsicher an der Sprosse befestigt. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Entspricht der Norm EN 131 professional. · Anwendung: Für die Verwendung der Stehleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten." Weitere technische Eigenschaften: · senkrechte Leiterhöhe: 1,46m · Ausführung: beidseitig begehbar · prüfpflichtig: ja · Grundfläche: 1,07 x 0,5m · Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265mm · Stufentiefe: 30mm
Weitere Informationen:
Sprossen:
2 x 5
Arbeitshöhe bis ca.:
2,75 m
Leiterlänge:
1,58 m
untere äußere Breite:
0,5 m
Gewicht:
5,8 kg
Marke:
ZARGES
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-leiter 5 sprossen zarges, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenstehleitern, Stehleitern, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,82*
€ 188,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,87*
€ 188,65*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,85*
€ 192,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,42*
€ 196,35*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,03*
€ 196,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.