Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4757
>
Baubeschlag
>
Schliesssysteme
>
Artikel
Universalzylinder ZS f.Materialstärke 1-
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1554410
Hersteller:
Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
ZS 76 mit 3 Riegeln
EAN/GTIN:
4003482012703
Suchbegriffe:
Zylinderschloss
Zylinderschlösser
8000428768
Universell anwendbar Dieser Universalzylinder besteht aus hochfestem und zusätzlich vernickeltem Zinkdruckguss. Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen · kann der Zylinder in vielen Bereichen verwendet werden. Mithilfe einem der beiden mitgelieferten Wendeschlüssel · ist das Öffnen und Schließen des Scheibenzylinders besonders mühelos. Hierbei ist der Riegel im 90° Winkel verstellbar. Lieferumfang: Alle Zylinder sind serienmäßig mit drei Riegeln ausgestattet (außer ZS 77 H und ZS 84). So haben Sie die optimale Lösung für den jeweiligen Anwendungsbereich. Ausführungen ZS 76 · 77 · 77H und ZS 84-86 werden geliefert mit einer Befestigungsmutter. Die Ausführungen ZS 80-82 sind ausgestattet mit einer Klemmfeder. Achten Sie während der Montage darauf · dass der Schlüssel bis nach dem vollendeten Einbau im Schloss stecken bleibt.Weitere technische Eigenschaften:· Bohrlochdurchmesser: 13,2*16,2· Für Materialstärke von, bis: 1 - 5mm· garantiert verschiedenschließend: Ja· GL.lt.Mst.: Ja· Hauptmaterial: Zink-Druck-Guss· HS-Anlagen fähig: Ja· Inkl. Befestigungsmaterial: Ja· Klasse: Zylinder· Produkt Außenbreite: 20,00mm· Produkt Außenhöhe: 20,00mm· Produkt Nettogewicht: 0,047kg· Schwenkbereich: 180Grad· Verpackungseinheit: 10,00St.· Zylinderdurchmesser: 20mm· Anzahl max. Schliessungen: 150
Weitere Informationen:
Marke:
BURG-WÄCHTER
... >
Lager 4757
>
Baubeschlag
>
Schliesssysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen