Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalzylinder ZS f.Materialstärke 1-


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universalzylinder ZS f.Materialstärke 1-
Universalzylinder ZS f.Materialstärke 1-
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554416
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     ZS 86
EAN/GTIN:
     4003482268902
Suchbegriffe:
Zylinderschlösser
Zylinderschloss
8000428764
Universell anwendbar Dieser Universalzylinder besteht aus hochfestem und zusätzlich vernickeltem Zinkdruckguss. Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen · kann der Zylinder in vielen Bereichen verwendet werden. Mithilfe einem der beiden mitgelieferten Wendeschlüssel · ist das Öffnen und Schließen des Scheibenzylinders besonders mühelos. Hierbei ist der Riegel im 90° Winkel verstellbar. Lieferumfang: Alle Zylinder sind serienmäßig mit drei Riegeln ausgestattet (außer ZS 77 H und ZS 84). So haben Sie die optimale Lösung für den jeweiligen Anwendungsbereich. Ausführungen ZS 76 · 77 · 77H und ZS 84-86 werden geliefert mit einer Befestigungsmutter. Die Ausführungen ZS 80-82 sind ausgestattet mit einer Klemmfeder. Achten Sie während der Montage darauf · dass der Schlüssel bis nach dem vollendeten Einbau im Schloss stecken bleibt.Weitere technische Eigenschaften:· Bohrlochdurchmesser: 16,2*19,2· Für Materialstärke von, bis: 1 - 24mm· garantiert verschiedenschließend: Ja· GL.lt.Mst.: Ja· Hauptmaterial: Zink-Druck-Guss· HS-Anlagen fähig: Ja· Inkl. Befestigungsmaterial: Ja· Klasse: Zylinder· Produkt Außenbreite: 23,00mm· Produkt Außenhöhe: 23,00mm· Produkt Nettogewicht: 0,130kg· Schwenkbereich: 180Grad· Verpackungseinheit: 5,00St.· Zylinderdurchmesser: 23mm· Anzahl max. Schliessungen: 2000
Weitere Informationen:
Marke:
BURG-WÄCHTER
Ausführung:
verschiedenschließend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,59*
€ 83,56*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,48*
€ 83,85*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,85*
€ 99,7815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,80*
€ 94,962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,74*
€ 88,9406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,27*
€ 84,8113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,99*
€ 82,0981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,48*
€ 69,5912
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.