Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 6500 R HxBxT 550x385x80mm 120 Haken Tür re. Burg-Wächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554471
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6500/120 R
EAN/GTIN:
     4003482067703
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox
Schlüsselschrank Hier finden Sie den passenden Schlüsselschrank. Ob für Ihr Industrieunternehmen · Ihr Gewerbe oder die private Nutzung. BURG-WÄCHTER bietet Ihnen passende Lösungen · auch für eine große Anzahl an Schlüsseln. Unser Schlüsselschrank – Platz für bis zu 3000 Schlüssel Ein guter Schlüsselschrank zeichnet sich vor allem durch drei Dinge aus. Genug Platz · Sicherheit und eine gute Organisation. Alles das finden Sie bei uns. Im Schlüsselschrank 6900 zum Beispiel verwahren Sie bis 3000 Schlüssel gleichzeitig. Aber natürlich geht es auch einige Nummern kleiner. So bietet der Schlüsselschrank 67 6750 in seiner kleinsten Ausführung 48 Haken zu Aufbewahrung · in der größten sind es 120. Somit ist dieses Modell bestens für viele Anwendungen im privaten Bereich · Vereinen oder Gewerbe geeignet. Durch die Sicherung unserer Schränke mit einem Zylinderschloss sind Ihre Schlüssel vor Einbrüchen geschützt. Die Schlüsselleisten sind nummeriert (Schlüsselschränke 6500 · 6600 · 6700) oder individuell zu beschriften (Schlüsselschränke 6750 · 6900). Somit sind Verwechslungen ausgeschlossen. Ein Schlüsselkasten als platzsparende und zentrale Aufbewahrung Da bei einem Schlüsselkasten viele Schlüssel zentral aufbewahrt werden · sollte diese Verwahrung möglichst platzsparend sein. Dafür bieten wir verschiedene Lösungen. Nutzen Sie unseren zweiflügeligen Schrank 6500 oder die Teleskopauszüge des Modells 6900. Auch ausklappbare Innentafeln wie bei dem Schrank 6700 sind praktisch und platzsparend. Bei den zwei Schränken 6800 und 6900 verstellen Sie die Hakenleisten stufenlos. Einige Modelle sind auf Wunsch auch in Schließanlagen integrierbar. Des Weiteren sind einzelne Schlüsselleisten HLW erhältlich. Diese können als Ersatzleiste für einen Schlüsselschrank oder für die freie Wandmontage verwendet werden. Als weiteres Extra bieten wir den Schlüsselanhänger KT 6750. Für eine bessere Ordnung und Übersicht in Ihrem Schlüsselkasten. Weitere technische Eigenschaften: · Abstand Haken (re/li): 30,00mm · Anzahl Klapp/Schiebetafeln: 2,00St. · Art Befestigungsmaterial: Spanpl.schr.4,5x40 ZN Halbrundko.zAbt.4. Dübel 6-er aus Nylon. · Inkl. Befestigungsmaterial: Ja · Klasse: Schlüsselschränke · Produkt Nettogewicht: 7,775kg · Verpackungseinheit: 1,00St.
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
120,00
Breite:
außen: 385,00 mm
Höhe:
außen: 550,00 mm
Tiefe:
außen: 80,00 mm
Ausführung:
550x385x80 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schließzylinder, Schlüsselschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,94*
€ 421,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,08*
€ 420,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,95*
€ 406,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,81*
€ 394,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.