Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 6900/1000 V-PZ H850xB500xT420mm lichtgrau Hak.1000 Burg-Wächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554499
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6900/1000 V-PZ
EAN/GTIN:
     4003482219201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox
Großer Schlüsselschrank. Mit stabilen · leichtgängingen. Teleskopauszügen:. Modelle 1000 + 2000: 5 Stk. Modelle 1500 + 3000: 8 Stk. Hakenleisten stufenlos verstellbar. Praktische Schlüsselkartei in. der Türinnenseite. Lichtgrau (RAL 7035). Hakenabstand: 30 mm Version V-PZ. Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder · ohne Zylinder Weitere technische Eigenschaften: · Abstand Haken (re/li): 30,00mm · Anzahl Klapp/Schiebetafeln: 5,00St. · Art Befestigungsmaterial: 4 Kragen-Schrauben (8 x 110, Sechskant und Torx (T40)) mit Schaft-Dübeln (Fischer 10 x 100) · Inkl. Befestigungsmaterial: Ja · Klasse: Schlüsselschränke · Verpackungseinheit: 1,00St. · Vorgerichtet Profilzylinder: Ja
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
1000
Breite:
außen: 500,00 mm
Höhe:
außen: 850,00 mm
Tiefe:
außen: 420,00 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schließzylinder, Schlüsselschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.012,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.347,39*
€ 3.983,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.292,12*
€ 3.917,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.136,86*
€ 3.732,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.064,35*
€ 3.646,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.012,51*
€ 3.584,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.