Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten Capri 813 ANT H308xB215xT80mm STA verz. Anthrazit Einwurf-B170xH30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1554540
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     CAPRI 813 ANT
EAN/GTIN:
     4003482387108
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Capri 813 ist aus Stahl gefertigt · zusätzlich vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Der Einwurf-Schlitz im Format DIN B5 und somit auch die Post sind mit dem Kippdach des Kastens optimal vor Feuchtigkeit geschützt. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Vollflächig verzinkt · hochwertig beschichtet. Modernes und praktisches Design. Einwurf Format DIN B5: Maße: H 215 x B 304 x T 80 mm Farbe: anthrazit Weitere technische Eigenschaften: · Aufbruchschutz: 0* · Einwurf Breite mm: 176,00mm · Einwurf Höhe mm: 30,00mm · Ersatzzylinder: BK 92 Point · Korrosionsbeständigkeit (EN 13724): hohe Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
215,00 mm
Breite:
304,00 mm
Tiefe:
80,00 mm
Typ:
Hochformat
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Stahl
Einwurf:
B5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten burg wächter, briefkasten, Briefkästen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,32*
€ 28,19*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,40*
€ 28,20*
€ 4,95*
ab € 23,11*
€ 31,62*
€ 4,95*
ab € 23,11*
€ 31,62*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 31,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.