Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Briefkasten-Set Vario Einwurf DIN C4 Querformat Zeitungsbox schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554577
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     SET VARIO 86720 S
EAN/GTIN:
     4003482314609
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Das BURG-WÄCHTER Briefkasten-Set Vario 86720 aus Stahl ist vollflächig verzinkt und hochwertig beschichtet. Das Querformat und der Einwurf-Schlitz im Format DIN C4 ermöglichen und erleichtern die Aufnahme von viel Post. Mit dem Kippdach ist der Inhalt optimal vor Wettereinflüssen geschützt. Ein eingebauter Öffnungsstopp verhindert · dass Ihre Post beim Entnehmen herausfällt. Das montierte Zeitungsfach ist beidseitig geöffnet. Dieses Modell entspricht der Europäischen Norm (EN) 13724. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Beliebte Kombination · bestehend aus dem Briefkasten Amsterdam und der Zeitungsbox Vario 820 · fertig montiert · Einwurf Format DIN C4. Weitere technische Eigenschaften: · alternativ Ersatzzylinder: BK 92 M · Aufbruchschutz: 2* · Briefkasten: Mit oder ohne Namensfenster (Kunststoff): Ja · Einwurf Breite mm: 322,00mm · Einwurf Höhe mm: 31,00mm · EN 13724 (ja/nein): Ja · Ersatzzylinder: Zyl. 13 · Korrosionsbeständigkeit (EN 13724): sehr hohe Korrosionsbeständigkeit · Mit Zeitungsfach (ja/nein): Ja · Öffnungsstopp (ja/nein): Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
420,00 mm
Breite:
377,00 mm
Tiefe:
115,00 mm
Typ:
Querformat
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Stahl
Einwurf:
C4 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,15*
€ 95,18*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,45*
€ 95,20*
5 Tage
100
€ 4,95*
ab € 75,14*
€ 95,93*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 75,09*
€ 97,03*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,31*
€ 98,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.