Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guss-Zeitungsbox 1890 passend f.alle Guss-Briefkästen bronze Burg-Wächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1554612
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     1890 BC
EAN/GTIN:
     4003482120408
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Die Alu-Guss Zeitungsbox 1890 ist die perfekte Ergänzung zu unseren Guss-Briefkästen Das noble und klassische Design passt hervorragend zu den Briefkästen Bordeaux und Venezia  aus unserem Sortiment. Ermöglichen Sie eine sichere und unbeschadete Zustellung Ihrer Tageszeitung mit der Alu-Guss Zeitungsbox 1890! Beständigkeit trifft auf Eleganz Aufgrund des Guss-Materials ist dieses Zeitungsfach besonders robust und langlebig. Die Optik ist durch die schöne Haptik und die goldene Aufschrift außergewöhnlich edel. Dieses Zeitungsfach gibt es in den passenden Farben zu unseren Guss-Briefkästen. Entscheiden Sie sich entweder für ein dezentes Weiß · ein klassisches Grün oder ein zeitloses Bronze. Das Fach ist beidseitig geöffnet und macht die Zustellung und Entnahme Ihres Nachrichtenmediums besonders angenehm. Weitere technische Eigenschaften: · Art Befestigungsmaterial: Niro-Schraube 4,5x45 Liko DIN 7995 A2Dübel 6-er aus NylonAbstandhalter 20 x 4 x 13 mm · Klasse: Briefkästen · Produkt Nettogewicht: 2,210kg · Verpackungseinheit: 1,00St.
Weitere Informationen:
Farbe:
Bronze
Höhe:
außen: 150,00 mm
Breite:
außen: 420,00 mm
Tiefe:
außen: 112,00 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Ausführung:
150x420x112 mm
Material:
Alu-Guss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Burg-Wächter
BORDEAUX 1895 BC
ab € 291,15*
Sonstiges
Burg-Wächter
VENEZIA 1899 BC
ab € 301,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.