Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlagen-Briefkasten Köln Einwurf DIN C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlagen-Briefkasten Köln Einwurf DIN C5
Anlagen-Briefkasten Köln Einwurf DIN C5
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1554631
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KÖLN 871 W gelocht
EAN/GTIN:
     4003482137802
Suchbegriffe:
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Unterputzbriefkasten
burg-wächter briefkastenanlage
Der praktische Standardbriefkasten Köln Der Anlagen-Briefkasten Köln ist optimal für die Wandmontage und in der gelochten Ausführung auch perfekt für die Batteriemontage geeignet. Das kompakte Modell überzeugt mit einem schlichten Design. Für den optischen Hingucker sorgen die drei schmalen Sichtfenster in der Tür.  Somit erkennen Sie sofort · wenn Sie Post erhalten haben. Erhältlich ist der Briefkasten Köln in den Farben Weiß und Braun. Aus verzinktem Stahl · Einwurf-Format DIN A4 Mit der Verzinkung ist der Stahl-Briefkasten wesentlich widerstandsfähiger und langlebiger als ohne Schutzbehandlung. Für die Pflege empfehlen wir Ihnen · den Briefkasten regelmäßig mit einem feuchten · sauberen Tuch zu reinigen. So bleibt er Ihnen noch lange optimal erhalten. Das Modell Köln 871 bietet das Einwurf-Format DIN B5. Das Befestigungsmaterial für die Wandmontage liegt dem Briefkasten Köln bei. Gelochte Ausführung für die Anlagenmontage Das Modell Köln in gelochter Ausführung ist für die Batteriemontage vorgerichtet. Durch die achtfache Montage-Lochung kann dieser Briefkasten mühelos mit weiteren Kästen gleicher Ausführung befestigt werden. Für nicht benötigte Montage-Löcher liegen dem Briefkasten Kunststoff-Stopfen bei. Des Weiteren können Sie einen Putzrahmen für die feste Unterputzmontage (Preis pro lfm) und eine Spezialverpackung für die Briefkästen-Anlagen erwerben (ab 4 Stück erforderlich). Die gelochte Variante ist in Weiß erhältlich.Weitere technische Eigenschaften:· Art Befestigungsmaterial: Dübel 6-er aus NylonSchraube 4,5 x 45 DIN 7995 Liko verz.Abstandhalter 20 x 4 x 13 mm· Ausführung: gelocht für Anlagenmontage· Einwurf Breite mm: 185,00mm· Einwurf Höhe mm: 35,00mm· Hochformat/Querformat: Hochformat· Klasse: Briefkästen· Mit Namensfenster: Ja· Produkt Nettogewicht: 1,400kg· Verpackungseinheit: 1,00St.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
315,00 mm
Breite:
215,00 mm
Tiefe:
75,00 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Stahl
Einwurf:
B5 mm
Weitere Suchbegriffe: briefkastenanlage, Briefkasten, Briefkästen, 8000428292
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.