Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoteltresor P3EKA2 G.20kg Inh.38,8l elektr.u.programmierbar+Notöffnungsschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554713
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Point-Safe P 3 E KA4
EAN/GTIN:
     4003482377802
Suchbegriffe:
Hotelsafe
Hoteltresor
Zimmersafe
Zimmertresor
Optimal für den Hotelbetrieb geeignet: Die Hoteltresore der Serie „Point“ Vom Tresor-Marktführer BURG-WÄCHTER entwickelt und im eigenen Prüflabor getestet bieten die Hoteltresore soliden Schutz. Diese werten die Sicherheit Ihrer Hotelzimmer und Suiten deutlich auf. Praktisches Design bietet genügend Platz für Wertsachen Der solide einwandige Korpus und die doppelwandige Tür schützen die Wertgegenstände Ihrer Gäste. Die Hoteltresore „Point“ sind für die Wand- und Bodenbefestigung vorgereichtet. Dafür existieren zwei Rückwandbohrungen auf halber Höhe und zwei Bodenbohrungen auf halber Tiefe – so kann der Tresor fest mit Wand und Boden verschraubt werden. Durch das kompakte Design lässt sich der Hoteltresor in Schränke · Schreibtische und andere Möbelstücke einbauen. So ist er bestmöglich gegen Entwendung gesichert. Der ideale Hoteltresor Für den Hotelier gibt es einen übergeordneten Generalcode für alle Tresore · der individuell programmierbar ist. Für den Hotelgast liegt eine einfache und leicht verständliche Kurzanleitung vor. Das Modell ist zusätzlich mit einem gleichschließenden Notöffnungsschloss ausgestattet · um in Notsituationen schnellen Zugriff zu gewähren. Die Hoteltresore „Point“ verfügen über ein benutzerfreundliches · elektronisches Zahlenschloss. Der sechsstellige Zugangscode ist selbstprogrammierbar. Für die Bedienung ist kein Stromanschluss notwendig. Mit den vier inklusiven Batterien kann der Hoteltresor sofort in Gebrauch genommen werden. Beachten Sie · dass die Schlossarmatur 16 mm vorsteht. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 38,8l · Innentiefe: 288,00mm · Innenhöhe: 310,00mm · Innenbreite: 435,00mm · Modell: Elektronikschloss · Anzahl Fachböden: 1,00St. · Anzahl möglicher Nutzer: 2 Code + 2 Notschlüssel · Anzahl/Seiten der Verriegelung: 2 / 1 · Art Befestigungsmaterial: 2x Schraube 8x502x Dübel 10x502x U-Scheibe 8,4x18.1,2 · CE Kennzeichnung: Ja · Hauptmaterial: Stahl · Inkl. Batterie: Ja · Inkl. Befestigungsmaterial: Ja · Klasse: Tresore · Korpus Aufbau/Füllung: einwandig · Lagerung Betäubungsmittel: Lagerung nicht zulässig · mögliche Befestigungspunkte: 4x Boden + 4x Rückwand · Notschloss: Ja · Ordnerfassungsvermögen: 1 · Ordnertiefe: Ja · Riegelbolzen: Ø 22 mm · Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad: ohne · Tür Aufbau/Füllung: doppelwandig · Türbreite: 386,00mm · Türhöhe: 253,00mm · Türöffnung HxB in mm: 240*320mm · Türstärke: 7,00mm · Überstand Verschlusssystem: 15,00mm · Verpackungseinheit: 1,00St. · Wandstärke hinten: 2,00mm · Wandstärke li.: 2,00mm · Wandstärke oben: 2,00mm · Wandstärke re.: 2,00mm · Wandstärke unten: 2,00mm · Anz. max. zugel. Waffen: keine · Anzahl max. Schliessungen: nach Programmierung · max. Türöffnungswinkel in °: 90Grad · max. Versicherungssumme gewerb.: nach Vereinbarung des Versicherers · max. Versicherungssumme privat: ohne
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
320,00 mm
Außenbreite:
442,00 mm
Außentiefe:
350,00 mm
Gewicht:
20,500 kg
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,22*
€ 334,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,02*
€ 323,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.