Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilzylinder EC550NP 10 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G593510_G593492
zw1-G593510_G593492
zw2-G593510_G593492_G593535_G593526
zwill1-G593510_G593492_G593535_G593526
Artikel-Nr.:
     4757-1554759
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     43691
EAN/GTIN:
     4003318436918
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder gleichschließend
doppelzylinder
Acht Schließelemente in zwei unabhängigen Stiftreihen machen den Türzylinder besonders sicher. Zudem ist er mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet, welche die beidseitige Schließbarkeit auch dann ermöglicht, wenn in einer Seite ein Schlüssel steckt. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Türzusatzschlössern und Vorhangschlössern z. B. Serie 83 und 86TI. Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren.
Färbung: Nickel Pearl, hochwertige, matt vernickelte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABUS
Länge a (mm):
10
Länge b (mm):
40
Schließung:
verschieden
Typ:
EC550NP
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, ABUS, PROFILHALBZY., EC550N, 4003318436918, 43691, EC550, TÜRZYLINDER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 18,16*
Lager 4757
10
1
€ 4,95*
ab € 13,64*
€ 20,13*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.