Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilzylinder EC550NP 30 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G593535_G593526
zw1-G593535_G593526
zw2-G593510_G593492_G593535_G593526
zwill1-G593510_G593492_G593535_G593526
Artikel-Nr.:
     4757-1554838
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     43637
EAN/GTIN:
     4003318436376
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder
Acht Schließelemente in zwei unabhängigen Stiftreihen machen den Türzylinder besonders sicher. Zudem ist er mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet, welche die beidseitige Schließbarkeit auch dann ermöglicht, wenn in einer Seite ein Schlüssel steckt. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Türzusatzschlössern und Vorhangschlössern. Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren.
Färbung: Nickel Pearl, hochwertige, matt vernickelte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
N+GF
Hersteller:
ABUS
Länge a (mm):
30
Länge b (mm):
50
Schließung:
verschieden
Typ:
EC550NP
Weitere Suchbegriffe: ABUS, PROFILZYLIND., ED550N, 4003318436376, 43637, EC550, TÜRZYLINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,75*
€ 29,31*
Lager 4757
10
1
€ 4,95*
ab € 21,24*
€ 31,93*
1
€ 4,90*
ab € 29,69*
€ 39,67*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.