Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilzylinder EC550NP 35 x 35 mm SM467


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G593535_G593526
zw1-G593535_G593526
zw2-G593510_G593492_G593535_G593526
zwill1-G593510_G593492_G593535_G593526
Artikel-Nr.:
     4757-1554871
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     78358
EAN/GTIN:
     4003318783586
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder
Acht Schließelemente in zwei unabhängigen Stiftreihen machen den Türzylinder besonders sicher. Zudem ist er mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet, welche die beidseitige Schließbarkeit auch dann ermöglicht, wenn in einer Seite ein Schlüssel steckt.Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Türzusatzschlössern und Vorhangschlössern z. B. Serie 83 und 86TI.Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren. Färbung = Nickel Pearl, hochwertige, matt vernickelte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
N+GF
Hersteller:
ABUS
Länge a (mm):
35
Länge b (mm):
35
Schließung:
SM467
Typ:
EC550NP
Weitere Suchbegriffe: ABUS, PROFILZYLIND., ED550N, 4003318783586, 78358, EC550, TÜRZYLINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 35,93*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 25,00*
€ 39,23*
1
€ 4,90*
ab € 33,11*
€ 43,95*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.