Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilzylinder EC550NP 55 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-G593535_G593526
zw1-G593535_G593526
zw2-G593510_G593492_G593535_G593526
zwill1-G593510_G593492_G593535_G593526
Artikel-Nr.:
     4757-1555043
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     51141
EAN/GTIN:
     4003318511417
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder gleichschließend
doppelzylinder
Acht Schließelemente in zwei unabhängigen Stiftreihen machen den Türzylinder besonders sicher. Zudem ist er mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet, welche die beidseitige Schließbarkeit auch dann ermöglicht, wenn in einer Seite ein Schlüssel steckt. Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Türzusatzschlössern und Vorhangschlössern. Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren.
Färbung: Nickel Pearl, hochwertige, matt vernickelte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
N+GF
Hersteller:
ABUS
Länge a (mm):
55
Länge b (mm):
60
Schließung:
verschieden
Typ:
EC550NP
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, ABUS, PROFILZYLIND., ED550N, 4003318511417, 51141, EC550, TÜRZYLINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 29,59*
€ 35,81*
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,89*
€ 52,08*
1
€ 4,90*
ab € 53,62*
€ 70,13*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.