Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werfgehänge L.202x77mm B.48x35mm S.2,5mm STA galv.verz.d.pass.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1555373
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     315092
EAN/GTIN:
     4004338315092
Suchbegriffe:
Türwerfgehänge
Werfgehänge
gah werfgehänge
werfgehänge
mit vernietetem Stift · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Maß c: 48mm · Maß d: 35mm · Maß a: 202mm · Maß b: 77mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
5 / 1 / 1
Loch-Ø:
6 / 9 / 7 x 7 mm
Stärke:
2,5 mm
Breite:
48 x 35 mm
Länge:
202 x 77 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gehänge, Standardscharnier
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12
1
€ 5,49*
ab € 1,16*
€ 2,01*
1
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,03*
4 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,57*
€ 2,09*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 2,21*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 1,43*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
315191
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.