Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel L.125x125mm B.22mm S.2mm STA sdmverz.Loch-D.6,0mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1555403
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     332402
EAN/GTIN:
     4004338332402
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
gah alberts stuhlwinkel
mit beidseitig versenkten Schraublöchern · Material: Stahl, Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Maß c: 22mm · Maß a: 125mm · Maß b: 125mm
Weitere Informationen:
Länge:
125 x 125 mm
Breite:
22 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl Löcher:
6
Loch-Ø:
6,0 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, stuhlwinkel 25x15x2, Möbelwinkel, Winkel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
72
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,69*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,71*
4 Tage
60
40
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,75*
2 Tage
56
40
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,88*
7 Tage
80
40
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.