Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellwinkel L.65x80mm B.20mm S.2,5mm STA roh galv.verz.d.pass.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1555412
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     332808
EAN/GTIN:
     4004338332808
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Verstellwinkel
alberts verstellwinkel
mit Langloch · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Maß c: 20mm · Maß a: 65mm · Maß b: 80mm
Weitere Informationen:
Länge:
65 x 80 mm
Breite:
20 mm
Stärke:
2,5 mm
Anzahl Löcher:
2 / 1
Loch-Ø:
6,5 / 5,5 x 50 mm
Ausführung:
Verstellloch senkrecht
Material:
Stahl roh
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: verstellwinkel, Winkel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
100
Frei Haus
ab € 0,6941*
€ 0,8849*
Lager 4757
315
25
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 1,05*
5 Tage
unbekannt
25
€ 7,50*
ab € 0,54*
€ 1,08*
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,25*
4 Tage
262
25
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.