Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischband H.120,5mm B.offen35mm S.1,5mm STA sdmverz.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1555486
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     346898
EAN/GTIN:
     4004338346898
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
mit vernietetem Edelstahlstift · Material: Stahl · Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Maß a: 35mm · Maß b: 120,5mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
8
Loch-Ø:
5 mm
Stärke:
1,5 mm
Höhe:
120,5 mm
Breite geöffnet:
35 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kistenband, Bänder, Scharniere
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
36
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,56*
€ 0,84*
3 Tage
30
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,87*
1 Tag
40
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,61*
€ 0,88*
1 Tag
28
20
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,66*
€ 0,95*
7 Tage
40
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.