Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen DIN EN 22568 M 5x08mm HSS blank geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1557439
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     237050TX
EAN/GTIN:
     4007140280053
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
metrisch DIN ISO 13 - Schneideisen für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit und NE-Metalle. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form B geschlossen, vorgeschlitzt · Schneidstoff: HSS · Höhe: 7mm · Flankenwinkel: 60° · Oberfläche: blank · Verpackungseinheit: 1
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M 5
Steigung:
0,80 mm
Außen-Ø:
20 mm
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Marke:
RUKO
Toleranzfeld:
ISO - 6g
Norm:
DIN 22568
Gewindeart:
metrisch DIN ISO 13
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 1,96*
€ 3,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,99*
€ 3,13*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 4,19*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.