Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen DIN EN 22568 M 10x1,5mm HSS blank geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1557448
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     237100TX
EAN/GTIN:
     4007140280084
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
metrisch DIN ISO 13 - Schneideisen aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm². Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Weitere technische Eigenschaften: · Form: Form B geschlossen, vorgeschlitzt · Schneidstoff: HSS · Höhe: 11mm · Flankenwinkel: 60° · Oberfläche: blank · Verpackungseinheit: 1
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M 10
Steigung:
1,50 mm
Außen-Ø:
30 mm
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Marke:
RUKO
Toleranzfeld:
ISO - 6g
Norm:
DIN 22568
Gewindeart:
metrisch DIN ISO 13
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,73*
€ 4,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 4,10*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,92*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.