Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagensatz Nr.6348P Inh.20 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelunterlagensatz Nr.6348P Inh.20 P
Parallelunterlagensatz Nr.6348P Inh.20 P
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-155789
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     371062
EAN/GTIN:
     4020772371067
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
Parallelunterlagen-Satz
parallelunterlagen-satz amf
= Präzisionim Holzkasten · einsatzgehärtet · paarweise planparallel feingeschliffen · Sätze ergeben einen Bereich mit 1 mm-Stufung · Paartoleranz tp in der Höhe IT 5Nennmaßtoleranz in der Höhe ± 0,01 mmrestliche Maße nach DIN ISO 2768mWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 20 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
100
Länge:
100 mm
Breite:
02. Jun mm
Marke:
AMF
Ausführung:
Präzision
Höhe:
Mai 24 mm
Weitere Suchbegriffe: parallelunterlagen satz, parallelunterlagen-satz 100mm, Parallelunterlagensätze, Parallelstücksatz, Parallelunterlagensatz, Satz im Holzständer, Toleranzblech, Toleranz-Blech, Unterlegleisten, 4123321018
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 257,13*
€ 292,35*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 258,52*
€ 293,50*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 305,45*
€ 338,24*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 304,07*
€ 338,54*
Lager 4757
10
Frei Haus
ab € 339,02*
€ 411,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,80*
€ 490,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,24*
€ 472,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,57*
€ 439,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,51*
€ 423,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 344,03*
€ 409,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,02*
€ 403,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.