Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose NORIT Gr.54 schiefer/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1559434
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6401054
EAN/GTIN:
     4030913960371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Oberstoff: 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² · Verstärkung: 100% Nylon, ca. 195 g/m² · elastischer Einsatz: 95% Polyester / 5% Elastan, ca. 165 g/m² · elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den pefekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit · das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht · die besonders stark beanspruchte Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen · doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit · Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach · Handytasche links mit Reißverschluss · Bund mit elastischem Einsatz am Sattel · elastischer Einsatz im Schritt · 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reflexapplikationen · Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster 9901027 als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert. Auch als Damenhose erhältlich Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 245g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
54
Kollektion:
NORIT
Marke:
PLANAM
Material:
Oberstoff, 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 245 g/m², Vers g/m²
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,14*
€ 31,48*
Lager 4757
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 25,34*
€ 32,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,59*
€ 33,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,15*
€ 33,70*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 26,87*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,07*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,10*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,25*
Ähnlich
Planam
6400024
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
6403024
ab € 24,13*
Ähnlich
Planam
6405024
ab € 24,03*
Ähnlich
Planam
6406024
ab € 24,07*
Ähnlich
Planam
6407024
ab € 24,06*
Ähnlich
Planam
6408024
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
6409024
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.