Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Köperhemd Nr.0407 Gr.41/42 mittelblau 1/1 Arm PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1559729
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0407041
EAN/GTIN:
     4030913407418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hemden Köperhemd Langarm mittelblau 41/42. Komfortabel in sportlicher Form. Das Köperhemd sitzt dank seiner Rückenlänge von 90 Zentimetern immer am richtigen Platz – bei allen Bewegungsabläufen. Ob mit Langarm oder mit 1/4-Arm · das Hemd ist ideal für alle Jahreszeiten. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 200g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · UV-Protect: 40 · UV-Zertifikat: UVS 065124 · verfügbare Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelblau
Größe:
41/42
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,82*
€ 23,26*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,54*
€ 23,27*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,28*
€ 23,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 23,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,55*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0406037
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
0407037
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
0407039
ab € 16,37*
Ähnlich
Planam
0407043
ab € 16,27*
Ähnlich
Planam
0407045
ab € 16,26*
Ähnlich
Planam
0407047
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
0407049
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
0409037
ab € 16,26*
Ähnlich
Planam
0417037
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.