| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1559735 Herst.-Nr.: 417039 EAN/GTIN: 4030913417394 |
| |
|
| | |
| Hemden Köperhemd Langarm dunkelblau 39/40. Komfortabel in sportlicher Form. Das Köperhemd sitzt dank seiner Rückenlänge von 90 Zentimetern immer am richtigen Platz – bei allen Bewegungsabläufen. Ob mit Langarm oder mit 1/4-Arm · das Hemd ist ideal für alle Jahreszeiten.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 200g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· UV-Protect: 40· UV-Zertifikat: UVS 065124· verfügbare Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50 Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelblau | Größe: | 39/40 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,53* | € 23,47* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,54* | € 23,93* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,31* | € 24,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,49* | € 25,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,94* | € 26,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|