Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Köperhemd Nr.0409 Gr.47/48 khaki 1/1 Arm PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1559745
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0409047
EAN/GTIN:
     4030913409474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hemden Köperhemd Langarm khaki 47/48. Komfortabel in sportlicher Form. Das Köperhemd sitzt dank seiner Rückenlänge von 90 Zentimetern immer am richtigen Platz – bei allen Bewegungsabläufen. Ob mit Langarm oder mit 1/4-Arm · das Hemd ist ideal für alle Jahreszeiten. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 200g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · UV-Protect: 40 · UV-Zertifikat: UVS 065124 · verfügbare Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
47/48
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,82*
€ 23,32*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,54*
€ 23,33*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,25*
€ 23,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 23,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,47*
€ 24,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0406037
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
0407037
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
0409037
ab € 16,26*
Ähnlich
Planam
0409039
ab € 16,22*
Ähnlich
Planam
0409041
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
0409043
ab € 16,31*
Ähnlich
Planam
0409045
ab € 16,21*
Ähnlich
Planam
0409049
ab € 16,26*
Ähnlich
Planam
0417037
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.