Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Köperhemd Nr.0405 Gr.49/50 grau 1/4 Arm PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1559776
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0405049
EAN/GTIN:
     4030913405490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hemden Köperhemd 1/4-Arm grau 49/50. Komfortabel in sportlicher Form. Das Köperhemd sitzt dank seiner Rückenlänge von 90 Zentimetern immer am richtigen Platz – bei allen Bewegungsabläufen. Ob mit Langarm oder mit 1/4-Arm · das Hemd ist ideal für alle Jahreszeiten. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 200g/m² · Ärmellänge: 1/4 Arm · UV-Protect: 40 · UV-Zertifikat: UVS 065124 · verfügbare Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
49/50
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, herrenhemd, Hemden
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,49*
€ 21,55*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,16*
€ 21,56*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,80*
€ 21,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,91*
€ 22,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,09*
€ 22,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0405037
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0405039
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0405041
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0405043
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0405045
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0405047
ab € 14,98*
Ähnlich
Planam
0410037
ab € 14,98*
Ähnlich
Planam
0412037
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0417037
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.