Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanellhemd 2001 Nr.0450 Gr.45/46 blau kariert 1/1 Arm PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1559780
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0450045
EAN/GTIN:
     4030913450452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hemden Flanell-Hemd 2001 blau kariert 45/46. Leicht und wärmend. Das Flanellhemd im klassischen Design ist durchgewebt und sitzt besonders angenehm auf der Haut. Dank der zwei Brusttaschen mit Patten haben Sie kleine Utensilien immer griffbereit. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 160g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · verfügbare Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50
Weitere Informationen:
Farbe:
blau kariert
Größe:
45/46
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,19*
€ 21,17*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,89*
€ 21,18*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,56*
€ 21,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,73*
€ 21,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,80*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0450037
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0450039
ab € 14,71*
Ähnlich
Planam
0450041
ab € 14,70*
Ähnlich
Planam
0450043
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0450047
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0450049
ab € 14,74*
Ähnlich
Planam
0451037
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0452037
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.