Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftbermuda JOCHEN Größe 40 weiß FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1559830
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70034-10-40
EAN/GTIN:
     4030646126075
Suchbegriffe:
Zunft-Bermuda
Zunft-Short
Zunftbermuda
Zunftshorts
FHB JOCHEN Zunftbermuda · Zwirn-Doppel-Pilot · 2 Zollstocktaschen · bei Gr. 50 Seitenlänge 55cm Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 520g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
40
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: zunft-short fhb, zunftbermuda, Zunftbekleidung, Zunft-Hose, Zunfthosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.