Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftbermuda JOCHEN Größe 56 weiß FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1559838
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70034-10-56
EAN/GTIN:
     4030646125597
Suchbegriffe:
Zunft-Bermuda
Zunft-Short
Zunftbermuda
Zunftshorts
FHB JOCHEN Zunftbermuda · Zwirn-Doppel-Pilot · 2 Zollstocktaschen · bei Gr. 50 Seitenlänge 55cm Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 520g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
56
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: zunft-short fhb, zunftbermuda, Zunftbekleidung, Zunft-Hose, Zunfthosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.