Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftbermuda JOCHEN Größe 40 grau FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunftbermuda JOCHEN Größe 40 grau FHB
Zunftbermuda JOCHEN Größe 40 grau FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1559844
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70034-11-40
EAN/GTIN:
     4030646126280
Suchbegriffe:
Zunft-Bermuda
Zunft-Short
Zunftbermuda
Zunftshorts
FHB JOCHEN Zunftbermuda · Zwirn-Doppel-Pilot · 2 Zollstocktaschen · bei Gr. 50 Seitenlänge 55cmWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Seitenlänge 55 cm bei Größe 50, 2 Zollstocktaschen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
40
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: zunft-short fhb, zunftbermuda, Zunfthosen, Zunftbekleidung, Zunft-Hose, 8000034181
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.