| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1559845 Herst.-Nr.: 70034-11-42 EAN/GTIN: 4030646126297 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB JOCHEN Zunftbermuda · Zwirn-Doppel-Pilot · 2 Zollstocktaschen · bei Gr. 50 Seitenlänge 55cmWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 2 Zollstocktaschen, Seitenlänge 55 cm bei Größe 50· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Größe: | 42 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |