Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftbermuda JOCHEN Größe 40 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunftbermuda JOCHEN Größe 40 schwarz FHB
Zunftbermuda JOCHEN Größe 40 schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1559858
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70034-20-40
EAN/GTIN:
     4030646125054
Suchbegriffe:
Zunft-Bermuda
Zunft-Short
Zunftbermuda
Zunftshorts
FHB JOCHEN Zunftbermuda · Zwirn-Doppel-Pilot · 2 Zollstocktaschen · bei Gr. 50 Seitenlänge 55cmWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 520g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 2 Zollstocktaschen, Seitenlänge 55 cm bei Größe 50· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: zunft-short fhb, zunftbermuda, zunftshort schwarz, Zunftbekleidung, Zunfthosen, Zunft-Hose, 8000034195
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.