| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1559887 Herst.-Nr.: 10033-11-56 EAN/GTIN: 4030646000801 |
| |
|
| | |
| FHB WIM Zunft-Shorts Rips-Moleskin · 2 Zollstocktaschen · bei Gr. 50 Seitenlänge 48cm Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 330g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 56 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Zunft-Bermuda, Zunft-Short, Zunftbermuda, Zunftshorts, zunft-short fhb, zunftbermuda, arbeitsshort grau, Zunftbekleidung, Zunft-Hose, Zunfthosen |
| | |
| |