| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1559890 Herst.-Nr.: 10033-11-62 EAN/GTIN: 4030646000894 |
| |
|
| | |
| FHB WIM Zunft-Shorts Rips-Moleskin · 2 Zollstocktaschen · bei Gr. 50 Seitenlänge 48cm Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 330g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 62 | Marke: | FHB | Material: | 100% Baumwolle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen Jacke, Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Zunft-Bermuda, Zunft-Short, Zunftbermuda, Zunftshorts, damenjacke grau, damen jacke, zunft-short fhb, Zunftbekleidung, Zunft-Hose, Zunfthosen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,96* | € 55,96* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,50* | € 56,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|