| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1559896 Herst.-Nr.: 20016-13-102 EAN/GTIN: 4030646030587 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB HAGEN Zunftweste Genuacord · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche mit Klett mit Klett · Perlmuttimitatknöpfe · Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle · 1 Rückenschnallgurt Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 440g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 102 | Farbe: | beige | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zunftbekleidung, Zunftwesten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |