| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1559902 Herst.-Nr.: 20016-13-50 EAN/GTIN: 4030646030518 |
| |
|
| | |
| FHB HAGEN Zunftweste Genuacord · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche mit Klett mit Klett · Perlmuttimitatknöpfe · Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle · 1 Rückenschnallgurt Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 440g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Farbe: | beige | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zunftbekleidung, Zunftwesten |
| | |
| |