| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1559917 Herst.-Nr.: 20016-20-110 EAN/GTIN: 4030646031072 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB HAGEN Zunftweste Genuacord · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche mit Klett mit Klett · Perlmuttimitatknöpfe · Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle · 1 RückenschnallgurtWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 440g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften zweireihig, achtknöpfig, 1 Rückenschnallgurt, 2 Außentaschen, 1 Innentasche mit Klett, Perlmuttimitatknöpfe, Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 110 | Farbe: | schwarz | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |