Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftweste HEINER Größe 102 grau FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunftweste HEINER Größe 102 grau FHB
Zunftweste HEINER Größe 102 grau FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1559934
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     50016-11-102
EAN/GTIN:
     4030646055535
Suchbegriffe:
Zunft-Weste
Zunftweste
zunftweste fhb
zunft weste
FHB HEINER Zunftweste TRENKERCORD · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche mit Klett mit Klett · Perlmuttimitatknöpfe · Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100% Baumwolle · 1 RückenschnallgurtWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 550g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften zweireihig, 1 Rückenschnallgurt, 2 Außentaschen, achtknöpfig, 1 Innentasche mit Klett, Perlmuttimitatknöpfe, Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100% Baumwolle· Material Rückenteil 100% Baumwolle· Materialgewicht Rückenteil 300g/m2· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
grau
Marke:
FHB
Material:
85% Baumwolle / 15% Polyester
Weitere Suchbegriffe: zunftweste grau, Zunftbekleidung, Zunftwesten, 8000033446
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.