Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftweste HEINER Größe 90 grau FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1559950
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     50016-11-90
EAN/GTIN:
     4030646055504
Suchbegriffe:
Zunft-Weste
Zunftweste
zunftweste fhb
zunft weste
FHB HEINER Zunftweste TRENKERCORD · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche mit Klett mit Klett · Perlmuttimitatknöpfe · Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100% Baumwolle · 1 Rückenschnallgurt Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Wäsche: 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Größe:
90
Farbe:
grau
Marke:
FHB
Material:
85% Baumwolle / 15% Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: zunftweste grau, Zunftbekleidung, Zunftwesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.