Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftweste HEINER Größe 46 beige FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zunftweste HEINER Größe 46 beige FHB
Zunftweste HEINER Größe 46 beige FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1559957
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     50016-13-46
EAN/GTIN:
     4030646055559
Suchbegriffe:
Zunft-Weste
Zunftbekleidung
Zunftwesten
8000033469
FHB HEINER Zunftweste TRENKERCORD · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche mit Klett mit Klett · Perlmuttimitatknöpfe · Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100% Baumwolle · 1 RückenschnallgurtWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 550g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften 1 Rückenschnallgurt, achtknöpfig, 2 Außentaschen, Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100% Baumwolle, 1 Innentasche mit Klett, Perlmuttimitatknöpfe, zweireihig· Material Rückenteil 100% Baumwolle· Materialgewicht Rückenteil 300g/m2· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
beige
Marke:
FHB
Material:
85% Baumwolle / 15% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.