| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1559966 Herst.-Nr.: 50016-13-64 EAN/GTIN: 4030646056686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB HEINER Zunftweste TRENKERCORD · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche mit Klett mit Klett · Perlmuttimitatknöpfe · Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100% Baumwolle · 1 Rückenschnallgurt Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 64 | Farbe: | beige | Marke: | FHB | Material: | 85% Baumwolle / 15% Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |