Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftweste FRITZ Größe 46 schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1560035
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     60616-20-46
EAN/GTIN:
     4030646259124
Suchbegriffe:
Zunft-Weste
Zunftweste
zunftweste fhb
zunft weste
FHB FRITZ Zunftweste Trenkercord Dreidraht mit Echtleder · Echtledereinfassung an den Außentaschen · 2 Innentaschen · Echtperlmuttknöpfe · 1 Rückenschnallgurt · Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100% Baumwolle Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 600g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Marketingclaim: Die Meisterklasse · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Marke:
FHB
Material:
85% Baumwolle / 15% Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zunftbekleidung, Zunftwesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.